セメダイン
2液型エポキシ樹脂系接着剤(高粘度) EP45W(冬用)
鋼鈑接着シール材、ひび割れ注入シール材です。
用途
鋼板接着補強工法のシール/不陸や段差の調整に、コンクリートのクラック補修に、金属やコンクリートの接着に、鋼板接着・落橋防止シール材に、下地処理用パテ材に
トラスコ品番
113-9295
質量(kg)
3.6
色
主:白色パテ状/硬:灰色パテ状
容量(kg)
3
粘度
高粘度
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
内容量
1セット
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74147798
AP-194
¥
7,910
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません