キーボックス用キーホルダー10個入
全面が開くので名札の挿入、取替が簡単です。
キーハンガーと同サイズの穴なので、移動時に揺れても落ちにくくなっています。
用途キーボックス用キーホルダーとして
トラスコ品番226-2152
セット内容名札:10枚
材質本体:PE、リング:スチール
質量(g)7
内容量1セット(10個)
注意
※運賃は別途です。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。