アンゼンマン

アンゼンマン - グリーンクロスアンゼンマン - グリーンクロスアンゼンマン - グリーンクロスアンゼンマン - グリーンクロスアンゼンマン - グリーンクロスアンゼンマン - グリーンクロス

日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。
日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。
配線工事や電池交換などは必要ありません。

用途養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに材質本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル幅(mm)100高さ(mm)160質量(g)150奥行(mm)100LED使用数(個)4内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741709776300004489218-0961
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
741709866300004492218-0940
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする