Intel(R) Pentium(R) N4200 Quad-Coreプロセッサ搭載/18.5インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC PPC-3181SW-P65-MO
アドバンテックのファンレス・パネルPCは音のない省電力にデザインされておりファンレス・パネルPCは情報入力、ディスプレイ・モニタリングとプレビューのためのHuman Machine Interface (HMI)を必要とするどんなシステムも使用可能です。
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵
解像度1366×768
設置方法パネルマウント
入力電源12~24VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサーCorePentiumN42001.1GHzクアッドコア
タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式
ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4852×USB3.0,2×USB2.0
動作温度範囲(℃)0~50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)488×309×58.45
I/Oタイプ1×HDMI
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ18.5インチ
有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
内容量1台
制御機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07