防音フード BON-TTSD(網・防火ダンパー付)
防音フードです。
フードを外していただくことで、吸音材のメンテナンスも可能です。
用途給気用の防音フードとして
材質SUS304
適合パイプ径(Φmm)150
メッシュ10M
色シルファーメタリック
防音性能T-2相当
寸法A(mm)200
寸法B(mm)65
寸法D(mm)147
寸法E(mm)79
寸法F(mm)15
寸法L(mm)84
圧力損失吸気:54.4
開口面積(cm2)吸気:24、単純:34
内容量1個
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご確認下さい。