USBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USBA×3ポート HDMI×1ポート LANポート付 アルミ筐体 スリム
USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。
HDMIで映像出力しながらUSB機器や有線LANを使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーションです。
その他パッケージ内容(本体)
色シルバー
質量(g)約50.5(ケーブル含む)
外形寸法(mm)約114.5×22.8×16.8(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約0.18(コネクター含まず)
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
動作環境5~40℃/10~90%RH
保証期間1年間
環境環境配慮パッケージ
電源供給方式バスパワー
USBポート数【ダウンストリーム】USB3.1Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)<Gen1(5Gbps)>、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))
ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1
LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
内容量1個
注意
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07