充電式剪定はさみ18V2.5Ah(バッテリー2個付き)スマートシリーズ
●電動式でラクにスパッと切れるプロにオススメの剪定はさみ●小型、軽量で長時間作業でも疲れにくい!●刃はアンビル式、バイパス式の2機種類がございます。アンビル式:太い・硬い枝に威力を発揮 バイパス式:際切りがしやすい刃の形状 ●バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。
用途果樹の剪定に
付属品急速充電器、バッテリー、バッテリーホルダー、ベルト、接続コード、携行ケース、潤滑油、工具セット
タイプ充電器・バッテリー1個付き
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×100×36
本体質量(kg)1.4
モーターブラシレスモーター
ハンドルリチウムイオン DC18V 2.5Ah
作業量(目安)標準モードΦ15mm×1500本(白木にてバッテリー1個あたり)
充電時間(分)約75
電源タイプ充電式
アズワン品番65-0599-93
最大切断径(Φmm)15、25
内容量1台
注意
※機種サイズをよく確認してください。※使用環境温度は-5~40度です。
※安全機能:切断モード時⇒1分で待機モードへ 待機モード時⇒3分で電源オフ。
商品説明動画
KOSHIN_充電式剪定はさみ イメージ動画
この動画は、1人が参考にしています。
KOSHIN_剪定はさみ 使い方動画
この動画は、1人が参考にしています。
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 74037128
2022-12-09
- 用途:
- 柿木の剪定
農・林・水産業
切れ味がよく使用も簡単で使い安く非常に便利です
手も負担無く使用できます
充電使用のもは工進ものを使用してます
すべてのもに同じバッテリが使用できます
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13