Artist 13.3 Pro XP-PEN

Artist 13.3 Pro XP-PEN XP-PEN

Artist13.3 Pro液晶ペンタブレットは、3-in-1ケーブルであなたのパソコンに接続するだけで使えます。
別途の電源ケーブルは必要ないため、ケーブル周りはとてもシンプルです。
13.3インチのコンパクトなワークエリアは使いやすいサイズ。
あなたの創作環境をシンプルにしてくれます。
Artist13.3Proはあなたの創作活動を快適で豊かなものにしてくれるパートナーです。

仕様電磁誘導方式、色域:88% NTSC(Adobe RGB≧ 91%, sRGB≧123%)、エクスプレスキー:8個、傾き検知:60°、レポートレート:≧220RPS、DPI:5080 LPI ブラック 表示サイズ(mm)293.76×165.24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390.4×249.98×12.9 応答時間14ms コントラスト比1000:1 解像度1920×1080ピクセル 視野角178° ホイール数1(リング) 画素ピッチ(H×V)(mm)0.153×0.153 筆圧レベル8192レベル 最大表示色1670万色 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74040278 ARTIST13.3PRO
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする