Display 23.8/AD80HW
<鮮やかな色彩、細部まで美しく表現するディスプレイ>
1080pフルビューディスプレイは、NTSC比72%の色域と1000:1のコントラスト比により、色鮮やかで映像をより正確に表現します。またブルーライトとちらつきを低減することで、長時間利用の際も安心して楽しむことができます。
<どこまでも続く、広大な景色へ>
約5.7mmのベゼル幅、約90%の画面占有率と178°の視野角で広がる圧倒的な没入感を味わうことができます。いつでも、ゲームや映画、画面上の作業に没頭することができます。
<軽快に、優雅に、パワフルに>
デスクの上で、美しく映えるデザイン。シンメトリー、そしてなめらかでシームレスな形状が目を引きます。スリムになった支柱と土台が、ディスプレイのデザインと調和しています。
<取り付けと調整は、とても簡単です>
HUAWEI Display 23.8インチの設置はとても簡単です。壁に掛けたい場合、VESA規格に準拠しているので問題なく取り付けられ、垂直方向のチルト角度も-5度から22度まで自由に調整できます。
<滑らかなグラフィックで、エンタメを存分に楽しむ>
リフレッシュレートは75Hz、AMD FreeSyncテクノロジーを採用することで、画像の高速切り替えが大幅に改善され、より生き生きとした色と鮮やかなディテールを実現しました。映画やゲームなどのエンタメも十分楽しめます。
仕様色域・色差:72% NTSC、HDR対応:無し、高さ調整:無し、オーディオ入出力:無し、USBポート:無し、ワイヤレス機能:無し、タッチパネル:無し、テュフ ラインランド認証:低ブルーライト、フリッカーフリー
付属品ACアダプター、HDMIケーブル、クイックスタートガイド
角度(°)チルト角:前方約5、後方約22
表面処理非光沢
本体質量(kg)約4.05
応答時間5ms
コントラスト比1000:1(標準)
解像度1920×1080(FHD)
視野角178°
スピーカーステレオスピーカー
色(本体)ブラック
画面サイズ23.8インチ
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)539×425×170
映像入力HDMI、VGA
色深度16.7M
発売年2021
パネル駆動方式IPS
ボタン仕様電源ボタン、設定ボタン ×4、クイックリリースボタン
最大表示色1670万色
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)250ニット(標準)
内容量1個
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07