iPhone 13mini用ケース ikins 天然貝ケース
葛飾北斎の日本名画と天然貝の光沢を組み合わせた美しいケースです。
端末をホールドするはめ枠部分の背面は耐久性と弾性にすぐれたポリカーボネイト、側面のカーブ部分はTPU素材で作られていて、端末にはめやすく、丈夫で安定感があります。
材質天然貝、ポリカーボネート、TPU
質量(g)33
タイプケース型(背面カバー型)
対応機種iPhone 13mini
寸法(cm)6.8×13.4×1.1
柄神奈川沖浪裏
特性ストラップホール付
内容量1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07