AHD&アナログカメラ用 デジタルビデオレコーダー
従来の設置済みアナログカメラ資産を無駄にせず、AHD 高解像度カメラへ一部更新、あるいは追加するときに最適なデジタルビデオレコーダです。
さらにネットワークカメラも接続して同時に録画することができます。
AHD (1080P)、AHD (720P) 、960H アナログ、IP カメラの 4 種類の映像を同時録画再生可能
接続チャンネルに制限なく、3 種類のカメラを自由にどのチャンネルにも接続できる
大容量ハードディスク 4TB (標準)を搭載し長時間録画に対応
パソコンやスマートフォンによる遠隔監視に対応
同梱の USB マウスで直感的な操作を提供
仕様モバイル監視:iOS/Andoroid
寸法(mm)380×340×50
質量(g)4.2
タイプカメラ16台用
出力HDMI/VGA
電源ACアダプタDC12V5A
チャンネル数最大 8ch
アナログ出力VGA と HDMI 出力
解像度1080P: 120fps (最大 8CH 再生)
ネットワーク名LAN, DHCP, DDNS
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 3.0 (背面), USB 2.0 (前面:マウス用)
映像圧縮方式H.265/H.264
容量(TB)4TB
音声入力16ch
アナログ入力16ch
音声出力1ch
ビデオ仕様IP:4ch(IP のみなら最大 20ch)、コンポジット:最大 20ch(アナログビデオ+IP ビデオ)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |