200万画素4in1(AHD/アナログ)ドーム型バリフォーカルレンズカメラ
AHD, CVBS(アナログ)など4つの規格に対応する200万画素バリフォーカル(手動でのズーム可能)のカメラで、標準DC12V電源ですので置き換えが簡単です。明るい所から暗い所まで同時によく見える赤外線付きカメラです。カラー設定にすれば赤外線を無効にして、ある程度の明かりがあれば夜でもカラーで映すこともできます。
4in1: AHD/HD CVI / HD TVI/ CVBS(アナログ)ディップスイッチで 切り替え可能
200万画素フルハイビジョン分解能 (1920×1080)
高感度 0.02Lux
WDR: ワイドダイナミックレンジ 120dB
焦点距離を調整して5倍までズーム可能
赤外線での視野距離 30m
防滴性能 IP67
用途古い屋内カメラの新規交換
仕様防水仕様、赤外線付き
形状ドーム型
寸法(mm)Φ146×108
電源(V)DC12V 1A
消費電力(W)5未満
電源ACアダプタ(別売)DC12V 1A
レンズバリフォーカルレンズ 2.8-12mm
センサー1/2.8インチ200万画素CMOS
分解能1080P(30fps)
有効画素数1936(H)×1096 (V)
外寸法(Φ×L)(mm)Φ146×108
動作環境-30℃ ~ +60℃ / 湿度10~90%RH
視野角AHD: 110°~32.6°,アナログ: 70°未満
防塵防水性能あり
撮像素子1/2.8" 200 万画素 プログレッシブCMOS
シャッター速度(秒)自動
動作温度(℃)-30~+60
カラーモード自動/カラー/白黒(赤外線照射時は白黒)
防滴構造IP66
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)30
フレームレート30fps(1080P)
映像出力AHD/CVI/TVI/CVBS(アナログ960H)切り替え
最低照度(Lux)0.02、0 赤外LED点灯
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
離島 | 1 | お送りできません |