AHD&アナログカメラ用 デジタルビデオレコーダー

AHD&アナログカメラ用 デジタルビデオレコーダー ティー・アイ・トレーディング AHD&アナログカメラ用 デジタルビデオレコーダー ティー・アイ・トレーディング AHD&アナログカメラ用 デジタルビデオレコーダー ティー・アイ・トレーディング AHD&アナログカメラ用 デジタルビデオレコーダー ティー・アイ・トレーディング AHD&アナログカメラ用 デジタルビデオレコーダー ティー・アイ・トレーディング

従来の設置済みアナログカメラ資産を無駄にせず、AHD 高解像度カメラへ一部更新、あるいは追加するときに最適なデジタルビデオレコーダです。
さらにネットワークカメラも接続して同時に録画することができます。
AHD (1080P)、AHD (720P) 、960H アナログ、IP カメラの 4 種類の映像を同時録画再生可能
接続チャンネルに制限なく、3 種類のカメラを自由にどのチャンネルにも接続できる
大容量ハードディスク(2TB)を搭載し長時間録画に対応
パソコンやスマートフォンによる遠隔監視に対応
同梱の USB マウスで直感的な操作を提供

仕様モバイル監視:iOS/Andoroid 寸法(mm)380×340×50 質量(g)3.8 タイプカメラ8台用 出力HDMI/VGA 電源ACアダプタDC12V5A チャンネル数レコーダ 8ch アナログ出力VGA と HDMI 出力 解像度1080P: 120fps (最大 4CH 再生) ネットワーク名LAN, DHCP, DDNS RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 3.0 (背面), USB 2.0 (前面:マウス用) 映像圧縮方式H.265/H.264 容量(TB)2TB 音声入力4ch アナログ入力8ch 音声出力1ch ビデオ仕様IP:4ch(IP のみなら最大 12ch)、コンポジット:最大 12ch(アナログビデオ+IP ビデオ) 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74042195 D7108
116,000
109,800
120,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする