老眼鏡 弱+1.5(抗菌)

老眼鏡 弱+1.5(抗菌) - カール事務器老眼鏡 弱+1.5(抗菌) - カール事務器老眼鏡 弱+1.5(抗菌) - カール事務器老眼鏡 弱+1.5(抗菌) - カール事務器

老眼鏡(メガネフレーム)はSIAA認定の抗菌仕様。共有物である老眼鏡に抗菌仕様をすることで、衛生的に使うことができます。

材質レンズ:アクリル(単焦点クリアーレンズ)、フレーム:プラスチック長さ(mm)テンプル:135質量(g)25加工抗菌加工寸法(幅W×長さL)(mm)145×30度数弱+1.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10044100010医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※抗菌とは細菌の増殖を抑制することです。
※全ての細菌への効果を保証するものではありません。
※菌を一時的に死滅・除去する「殺菌」「除菌」の効果はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74042868FR-08-15N
2,800
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする