循環ポンプ 流量調節付

循環ポンプ 流量調節付 マリンテック
(1件のレビュー)

待望のブラシレスタイプの循環ポンプ!!
最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!
海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし
海水で使用可能
最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!
省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!5段階の流量調節が可能で、最小流量【---リットル/分】時の消費電力は僅か---Wと小型LED電球1個程
本体はオール樹脂製・重量300g!
水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)
電源はAC100-240Vが使用可
吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可
水槽などの循環ポンプとして最適
空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き
流量表示LEDインジケーター付き
メーカーでコントローラーなどの防水を強化!
呼び水が必要
DC24Vバッテリー用も準備しております。→M24-60CF

付属品20mmニップル・25mmニップル・32mmニップル、パッキング・フィルター・AC電源アダプター 質量(g)300 出力(W)30 電流(A)0.3 電圧(V)AC100-240 ケーブル長(m)ポンプ本体:2 口径(Φmm)20/25/32 全揚程(m)3.5 最大吐出量(L/min)58(可変流量式) 長さL×高さH×幅W(mm)155×72×97(ニップル・フィルターを除く) 流量調整方式5段階(毎分---/---/---/---/58リットル) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74044749 M100-60CF AC100V用
オープン
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
74044749
2022-11-22
用途:
庭の池
農・林・水産業

友人に頼まれて購入しました。庭に水を循環させるために使うそうです。電気代が少ないこと、流量調整ができることからこの機種にしたそうです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする