PCI Express GigE(PoE) 画像検査カメラ入力カード

PCI Express GigE(PoE) 画像検査カメラ入力カード Advantech(アドバンテック) PCI Express GigE(PoE) 画像検査カメラ入力カード Advantech(アドバンテック) PCI Express GigE(PoE) 画像検査カメラ入力カード Advantech(アドバンテック)

PCIE-1672/PCIE-1674 PoE (Power over Ethernet) PCIEシリーズは、2つまたは4つの独立した10/100/1000BaseT(X) 802.3af (PoE)準拠のイーサネットポートをサポートするPCI Expressネットワークインターフェイスカードです。12 VDC AT/ATX電源入力により、PCIE-1672/PCIE-1674は、各モジュールの最大2つまたは4つのPoEポートに、最大15.4ワットの48 VDC電源を供給します。これにより、マシンビジョン検査システムのPoEベースのGigEカメラなど、接続されたデバイスに電力を供給することができ、これらのアプリケーションに別途PoEインジェクターを使用する必要はありません。PCIE-1672/PCIE-1674は、科学研究機器、医療研究機器、マシンビジョンシステムなど、Power-over-Ethernetに対応したスケーラブルなギガビットバックボーン構築に最適な設計となっています。

仕様LANポート毎に電源出力オンオフ切り替え可 長さ(mm)185 高さ(mm)110 ポート数2 ×10/100/1000 Mbps 動作温度(℃)0~50 ポートの種類IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af(PoE), IEEE802.4at(PoE+) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75091109 PCIE-1672V-CE
オープン
34,980
38,478 (税込)
43日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする