ハイスピードハブ USB2.0 / USB 3.0ハブ
USB-4620は、5つのUSB2.0ポートを搭載しております。 各ダウンストリームポート用に3,000 VDCの絶縁保護機能を搭載することにより、 USB-4620に接続された各USBデバイスは、独立しかつ安全に機能させることが可能です。 また、USB-4620は、産業用アプリケーション用に設計されているため、DINレールマウント、ウォールマウント、VESAマウントのような各種取付方法に対応しています。 それ以外にも、USB-4620にはロック機能付USBコネクタとねじ穴があるため、各種USBデバイスをしっかりと接続することができます。 簡単に取り付け・取り外しできるという標準的なUSBケーブルの特性を生かしつつも、 自動制御やオンライン製品アプリケーションを動作させている間は、信頼性の高い強固な接続を実現します。
仕様【アップストリーム】タイプB×1、【ダウンストリーム】タイプA×5、【ハイリテンション(kg)】ねじ付きUSB
質量(g)390
ポート数5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×80×32
コネクタ(電源)ターミナルブロック
動作温度(℃)-20~70
供給電流(mA)500
通信速度12Mbps
消費電流36mA@24V
入力電源(V)DC10~30
USBタイプUSB2.0
絶縁電圧(V)DC3000
内容量1台
ネットワーク機器 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07