ハイスピードハブ USB2.0 / USB 3.0ハブ
【USB-4630】は、USB3.0SuperSpeedの4ポート絶縁ハブです。電源は、USBバス電源やDC10~30Vで動作し、ポート当たり900mA(バス電源の場合は700mA)の供給が可能です。
仕様【アップストリーム】タイプB×1、【ダウンストリーム】タイプA×5、【ハイリテンション(kg)】ねじ付きUSB、【ESD】接触:±4 kV 気中:±8 kV
ポート数4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×80×32
ハウジングプラスチック(ABS+PC)
消費電力(mW)760
コネクタ(電源)ターミナルブロック
動作温度(℃)0~70(外部電源)0~60(USB電源)
供給電流(mA)900mA(DC電源)700mA(バス電源)
通信速度5Gbps(シェア)
入力電源(V)DC10~30
USBタイプUSB3.0
絶縁電圧(V)DC2500
内容量1台
ネットワーク機器 の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75091145 | USB-4630-AE | 86764433 | USB-4630-BE |
![]() |
ハイスピードハブ USB2.0 / USB 3.0ハブ | Advantech(アドバンテック) | 1台 | ¥49,980 税込¥54,978 | 品番が変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07