ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP

ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP - DIJET(ダイジェット工業)ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP - DIJET(ダイジェット工業)ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP - DIJET(ダイジェット工業)ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP - DIJET(ダイジェット工業)ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP - DIJET(ダイジェット工業)

高能率・高精度な肩削り加工が可能

全14種類を絞り込む
刃数
寸法d(Φmm)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
タイプ
刃数
寸法Dc(Φmm)
寸法Lf(mm)
寸法Db(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法l(mm)
セットボルト呼び
質量(kg)
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74075068EXSAP-7080R1個穴径インチサイズ780505625.4209.5624(アーバ用セットボルト)M12×1.75×30 六角穴付きボルト(JIS規格)1.11ZNGU1709※※ZER-PM
66,760
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
74075077EXSAP-7100R1個穴径インチサイズ7100638531.752612.7832(アーバ用セットボルト)M16×2×35 六角穴付きボルト(JIS規格)2.42ZNGU1709※※ZER-PM
75,080
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
74075086EXSAP-8125R1個穴径インチサイズ81257010038.13215.91038(アーバ用セットボルト)M20×2.5×40 六角穴付きボルト(JIS規格)4.05ZNGU1709※※ZER-PM
94,710
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
74075095EXSAP-4050R-221個穴径ミリサイズ4504047221710.46.320(アーバ用セットボルト)M10 六角穴付きボルト(JIS規格)0.38ZNGU1709※※ZER-PM
53,480
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
74075104EXSAP-5050R-221個穴径ミリサイズ5504047221710.46.320(アーバ用セットボルト)M10 六角穴付きボルト(JIS規格)0.38ZNGU1709※※ZER-PM
56,140
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
74075113EXSAP-5063R-221個穴径ミリサイズ5634050221710.46.320(アーバ用セットボルト)M10 六角穴付きボルト(JIS規格)0.58ZNGU1709※※ZER-PM
57,750
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
74075129EXSAP-7080R-271個穴径ミリサイズ7805056272012.4722(アーバ用セットボルト)M12×1.75×30 六角穴付きボルト(JIS規格)1.09ZNGU1709※※ZER-PM
66,760
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
74075138EXSAP-7100R-321個穴径ミリサイズ71005085322614.4825(アーバ用セットボルト)M16×2×25 六角穴付きボルト(JIS規格)1.93ZNGU1709※※ZER-PM
75,080
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
74075147EXSAP-8125R-401個穴径ミリサイズ812563100403216.4932(アーバ用セットボルト)M20×2.5×40 六角穴付きボルト(JIS規格)3.66ZNGU1709※※ZER-PM
94,710
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
74075156EXSAP-7050R-11-221個穴径ミリサイズ75040472216.510.46.320(アーバ用セットボルト)M10 六角穴付きボルト(JIS規格)0.38ZNGU1105※※ZER-※※
86,630
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
74075165EXSAP-7063R-11-221個穴径ミリサイズ7634050221710.46.320(アーバ用セットボルト)M10 六角穴付きボルト(JIS規格)0.53ZNGU1105※※ZER-※※
95,870
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
74075174EXSAP-7063R-11-271個穴径ミリサイズ7635050272012.4722(アーバ用セットボルト)M12×1.75×30 六角穴付きボルト(JIS規格)0.62ZNGU1105※※ZER-※※
95,870
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
15419296EXSAP-6040R-11-161本穴径ミリサイズ640403516148.45.618-0.22ZNGU105**ZER-**
75,080
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
15419305EXSAP-8080R-11-271本穴径ミリサイズ8808056272012.4722-0.99ZNGU105**ZER-**
109,730
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする