DIJET(ダイジェット工業)
エクストリームダイメイト ボアタイプフライス EXTDM
切れ味と強度を兼ね備えたラジアスカッタ
クーラント穴付き
用途
一般&難削材・平面削り用
平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工
タイプ
穴径ミリサイズ
寸法R(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法Dc(Φmm)
寸法Lf(mm)
寸法Db(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法l(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74075506
EXTDM-5050R-12-22
5
50
40
43
22
17
10.4
6.3
20
0.29
¥
64,510
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
74075515
EXTDM-6063R-12-22
6
63
40
48
22
17
10.4
6.3
20
0.43
¥
76,750
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
74075524
EXTDM-6063R-12-27
6
63
50
58
27
20
12.4
7
22
0.56
¥
76,750
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください