DIJET(ダイジェット工業)
マックスマスター シャンクタイプフライス GMX
抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ
クーラント穴付き
用途
平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り
適合インサート
ENMU100412ZER-※※、ENM※100312ZER-※※
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法Dc(Φmm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法ls(mm)
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法Ds(Φmm)
寸法θn(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74075978
GMX-2016-30-S16
2
16
16
30
70
100
14
16
3.5(テーパ角)
¥
29,230
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
74075987
GMX-2016-50-S16
2
16
16
50
100
150
14
16
1.2(テーパ角)
¥
36,390
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
74075996
GMX-3020-50-S20
3
20
20
50
80
130
17.2
20
2.3(テーパ角)
¥
38,120
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
74076005
GMX-3020-80-S20
3
20
20
80
80
160
17.2
20
1(テーパ角)
¥
46,900
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
74076014
GMX-4025-60-S25
4
25
25
60
80
140
22
25
2(テーパ角)
¥
45,740
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
74076023
GMX-4025-100-S25
4
25
25
100
80
180
22
25
0.9(テーパ角)
¥
56,600
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
74076039
GMX-5032-70-S32
5
32
30
70
80
150
29
32
1.5(テーパ角)
¥
54,640
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
4日以内出荷
74076048
GMX-5032-120-S32
5
32
30
120
80
200
29
32
0.6(テーパ角)
¥
67,340
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください