曜日別特売

高精度版QMマックス MQT

高精度版QMマックス MQT - DIJET(ダイジェット工業)高精度版QMマックス MQT - DIJET(ダイジェット工業)

QMマックスの高精度タイプ。従来タイプよりもボディバランスを向上し、5軸加工機等の複合加工機にも対応。
クーラント穴付き

用途
傾斜面・側面仕上げ加工用・肩削り加工用
平面削り、肩削り
タイプモジュラーヘッドタイプ適合インサートXP※※100308ZER-R、YPHW1003※※Z※R-※※、ZPMT1003※※ZER-PL内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法θ°
刃数
寸法Dc(Φmm)
寸法Lf(mm)
寸法Db(Φmm)
寸法MD
寸法C(mm)
寸法W(mm)
FIG
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74076294MQT-2016A00-M80(本体傾斜角)2162314M88121
33,270
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
74076303MQT-2016A03-M83(本体傾斜角)2162314M88122
33,270
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
74076319MQT-2016A05-M85(本体傾斜角)2162314M88122
33,270
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
74076328MQT-2020A03-M103(本体傾斜角)2203018M109142
35,810
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
74076337MQT-2020A05-M105(本体傾斜角)2203018M109142
35,810
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
74076346MQT-4020A00-M100(本体傾斜角)4203018M109141
49,090
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
74076355MQT-5025A00-M120(本体傾斜角)5253522.5M1210171
57,750
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
74076364MQT-6032A00-M160(本体傾斜角)6324329M1612221
72,190
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
74076373MQT-6035A00-M160(本体傾斜角)6354329M1612221
72,190
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする