エクストリームダイメイト モジュラーヘッド MTX

エクストリームダイメイト モジュラーヘッド MTX - DIJET(ダイジェット工業)エクストリームダイメイト モジュラーヘッド MTX - DIJET(ダイジェット工業)

切れ味と強度を兼ね備えたラジアスカッタ
クーラント穴付き

用途
難削材・形状加工用
平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工
寸法R(mm)6寸法Lf(mm)43寸法MDM16適合インサートRNMU1205MOE-※※内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法C(mm)
寸法W(mm)
寸法Db(Φmm)
寸法Dc(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74076757MTX-3032-12-M16312222832
41,350
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
74076766MTX-4040-12-M16414263240
56,670
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする