チップ RNMU

チップ RNMU - DIJET(ダイジェット工業)チップ RNMU - DIJET(ダイジェット工業)
精度M寸法D(Φmm)4.6寸法T(mm)5.3コーナー数8(両面)寸法Dc(Φmm)12内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74076967RNMU1205MOE-MM JC7518PVDコーティング/JC7518
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
74076976RNMU1205MOE-MM JC7550PVDコーティング/JC7550
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
74076985RNMU1205MOE-PM JC8050PVDコーティング/JC8050
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
74076994RNMU1205MOE-PM JC8118PVDコーティング/JC8118
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする