SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-10タイプ) SKG

SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-10タイプ) SKG - DIJET(ダイジェット工業)SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-10タイプ) SKG - DIJET(ダイジェット工業)SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-10タイプ) SKG - DIJET(ダイジェット工業)SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-10タイプ) SKG - DIJET(ダイジェット工業)

高切込み高送りが可能な高能率荒加工用工具。
クーラント穴付き

用途
高送り・形状加工用
平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工
内容量1個
全13種類を絞り込む
刃数
寸法d(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
刃数
寸法Dc(Φmm)
寸法Lf(mm)
寸法Db(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法l(mm)
セットボルト呼び
質量(kg)
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74077719SKG-4050R-10穴径インチサイズ450504022.225148.4520(アーバー用セットボルト)M10×1.5×35 六角穴付きボルト(小頭)0.3SPNW10※※、SPET10※※、SPMT10※※
53,830
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
74077728SKG-5050R-10穴径インチサイズ550504022.225148.4520(アーバー用セットボルト)M10×1.5×35 六角穴付きボルト(小頭)0.3SPNW10※※、SPET10※※、SPMT10※※
63,410
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
74077737SKG-5063R-10穴径インチサイズ563504822.225178.4520(アーバー用セットボルト)M10 六角穴付きボルト(JIS規格)0.5SPNW10※※、SPET10※※、SPMT10※※
65,720
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
74077746SKG-6063R-10穴径インチサイズ663504822.225178.4520(アーバー用セットボルト)M10 六角穴付きボルト(JIS規格)0.5SPNW10※※、SPET10※※、SPMT10※※
75,430
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
74077755SKG-6080R-10穴径インチサイズ680706531.752612.7832(アーバー用セットボルト)M10 六角穴付きボルト(JIS規格)1.2SPNW10※※、SPET10※※、SPMT10※※
94,140
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
74077764SKG-4050R-10-22穴径ミリサイズ4505040221410.46.320(アーバー用セットボルト)M10×1.5×35 六角穴付きボルト(小頭)0.3SPNW10※※、SPET10※※、SPMT10※※
53,830
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
74077773SKG-5050R-10-22穴径ミリサイズ5505040221410.46.320(アーバー用セットボルト)M10×1.5×35 六角穴付きボルト(小頭)0.3SPNW10※※、SPET10※※、SPMT10※※
63,410
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
74077789SKG-5063R-10-22穴径ミリサイズ5635048221710.46.320(アーバー用セットボルト)M10 六角穴付きボルト(JIS規格)0.5SPNW10※※、SPET10※※、SPMT10※※
65,720
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
74077798SKG-5063R-10-27穴径ミリサイズ5635048272012.4722(アーバー用セットボルト)M12×1.75×30 六角穴付きボルト(JIS規格)0.5SPNW10※※、SPET10※※、SPMT10※※
65,720
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
74077807SKG-6063R-10-22穴径ミリサイズ6635048221710.46.320(アーバー用セットボルト)M10 六角穴付きボルト(JIS規格)0.5SPNW10※※、SPET10※※、SPMT10※※
75,430
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
74077816SKG-6063R-10-27穴径ミリサイズ6635048272012.4722(アーバー用セットボルト)M12×1.75×30 六角穴付きボルト(JIS規格)0.5SPNW10※※、SPET10※※、SPMT10※※
75,430
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
74077825SKG-6080R-10-27穴径ミリサイズ6805060272012.4722(アーバー用セットボルト)M12×1.75×30 六角穴付きボルト(JIS規格)0.9SPNW10※※、SPET10※※、SPMT10※※
94,140
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
45472527SKG-5052R-10-22穴径ミリサイズ5505040221410.46.320---
63,410
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする