SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-09タイプ) SKG

SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-09タイプ) SKG - DIJET(ダイジェット工業)SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-09タイプ) SKG - DIJET(ダイジェット工業)

クーラント穴付き

タイプ穴径ミリサイズ寸法Lf(mm)50適合インサートSDEW090312ZER、SDET090312ZDER-SM内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法Dc(Φmm)
寸法Db(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法l(mm)
セットボルト呼び
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74077947SKG-7050R-09-22750402216.510.46.320(アーバー用セットボルト)M10 六角穴付きボルト(JIS規格)0.35
86,630
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
74077956SKG-8063R-09-2286348221710.46.320(アーバー用セットボルト)M12 六角穴付きボルト(JIS規格)0.58
105,110
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
74077965SKG-9080R-09-2798060272012.4722(アーバー用セットボルト)M12×1.75×30 六角穴付きボルト(JIS規格)0.97
122,670
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする