スウィングボール ネオ SWBX

スウィングボール ネオ SWBX - DIJET(ダイジェット工業)
用途荒・形状加工用寸法ls(mm)80内容量1本
全7種類を絞り込む
寸法R(mm)
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
使用インサート
寸法R(mm)
寸法Dc(Φmm)
寸法l(mm)
寸法l2(mm)
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法Ds(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74078604SWBX-16050-S16(主刃)1、(副刃)1、(外周刃)-81615501301516
37,190
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
74078613SWBX-20080-S20(主刃)1、(副刃)1、(外周刃)11020298016018.720
46,930
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
74078629SWBX-20120-S20(主刃)1、(副刃)1、(外周刃)110202912020018.720
48,240
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
74078638SWBX-25080-S25(主刃)1、(副刃)1、(外周刃)112.525338016023.525
49,430
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
74078647SWBX-25120-S25(主刃)1、(副刃)1、(外周刃)112.5253312020023.525
50,730
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
74078656SWBX-30120-S32(主刃)1、(副刃)1、(外周刃)115303812020028.832
51,330
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
74078665SWBX-30170-S32(主刃)1、(副刃)1、(外周刃)11530381702502932
56,200
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする