曜日別特売

タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D

タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D - DIJET(ダイジェット工業)タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D - DIJET(ダイジェット工業)

広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。
傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。
ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。
耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。
炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。
クーラント穴付き
油穴付

用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ5×Dc内容量1本
全95種類を絞り込む
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
95種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74080013TLD5DCH0300S03702033
11,660
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
74080029TLD5DCH0310S04702143.1
12,210
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
74080038TLD5DCH0320S04702243.2
12,210
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
74080047TLD5DCH0330S04702243.3
12,210
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
74080056TLD5DCH0340S04702343.4
12,210
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
74080065TLD5DCH0350S04702443.5
12,210
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
74080074TLD5DCH0360S04702443.6
12,760
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
74080083TLD5DCH0370S04702543.7
12,760
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
74080099TLD5DCH0380S04702643.8
12,760
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
74080108TLD5DCH0390S04702643.9
12,760
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
74080117TLD5DCH0400S04702744
12,760
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
74080126TLD5DCH0410S05802854.1
13,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
74080135TLD5DCH0420S05802854.2
13,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
74080144TLD5DCH0430S05802954.3
13,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
74080153TLD5DCH0440S05803054.4
13,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
74080169TLD5DCH0450S05803054.5
13,730
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
74080178TLD5DCH0460S05803154.6
14,840
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
74080187TLD5DCH0470S05803254.7
14,840
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
74080196TLD5DCH0480S05803254.8
14,840
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
74080205TLD5DCH0490S05803354.9
14,840
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
74080214TLD5DCH0500S05803455
14,840
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
74080223TLD5DCH0510S06853465.1
15,810
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
74080239TLD5DCH0520S06853565.2
15,810
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
74080248TLD5DCH0530S06853665.3
15,810
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
74080257TLD5DCH0540S06853665.4
15,810
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
74080266TLD5DCH0550S06853765.5
15,810
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
74080275TLD5DCH0560S06853865.6
16,920
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
74080284TLD5DCH0570S06853865.7
16,920
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
74080293TLD5DCH0580S06853965.8
16,920
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
74080309TLD5DCH0590S06854065.9
16,920
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
74080318TLD5DCH0600S06854066
15,810
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
74080327TLD5DCH0610S07954176.1
17,610
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
74080336TLD5DCH0620S07954276.2
17,610
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
74080345TLD5DCH0630S07954276.3
17,610
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
74080354TLD5DCH0640S07954376.4
17,610
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
74080363TLD5DCH0650S07954476.5
17,610
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
74080379TLD5DCH0660S07954476.6
18,860
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
74080388TLD5DCH0670S07954576.7
18,860
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
74080397TLD5DCH0680S07954676.8
18,860
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
74080406TLD5DCH0690S07954676.9
18,860
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
74080415TLD5DCH0700S07954777
18,860
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
74080424TLD5DCH0710S081004887.1
19,830
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
74080433TLD5DCH0720S081004887.2
19,830
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
74080449TLD5DCH0730S081004987.3
19,830
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
74080458TLD5DCH0740S081005087.4
19,830
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
74080467TLD5DCH0750S081005087.5
19,830
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
74080476TLD5DCH0760S081005187.6
22,470
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
74080485TLD5DCH0770S081005287.7
22,470
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
74080494TLD5DCH0780S081005287.8
22,470
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
74080503TLD5DCH0790S081005387.9
22,470
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする