ナビス(アズワン)
一重寝巻き
シンプルな一重寝巻きです。
身幅(cm)
約143
材質
綿100%
内容量
1枚
注意
※柄指定はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性別
サイズ
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74088413
-
男性用
紳士 L
約145
¥
2,950
¥
2,940
¥
3,234
(税込)
翌々日出荷
75291713
-
男性用
M
約140
¥
2,950
¥
2,940
¥
3,234
(税込)
翌々日出荷
74088429
-
女性用
婦人 L
約140
¥
2,950
¥
2,940
¥
3,234
(税込)
翌々日出荷
75291729
-
女性用
M
約135
¥
2,950
¥
2,940
¥
3,234
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください