曜日別特売

シーリングファン・高所モップF

シーリングファン・高所モップF - アズマ工業シーリングファン・高所モップF - アズマ工業シーリングファン・高所モップF - アズマ工業シーリングファン・高所モップF - アズマ工業
(1件のレビュー)

シーリングファン・梁・棚・照明・壁・天井等の高所のホコリ取り

材質ヘッド:ポリプロピレン・ポリアセタール、柄:アルミ、モップ:ポリエステル質量(g)555全長(cm)128~282拭き幅(cm)28繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74088684LL587
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74088684
2023-01-31
用途: 吹き抜け天井のシーリングファン掃除
その他業種

今まで他社の物を使っていましたが重くて大変なのでこの商品を購入しました。
軽くて使いやすく、とても綺麗になり大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする