曜日別特売

すき間ホコリ取り

すき間ホコリ取り - アズマ工業

磁石でくっつくお掃除用品。手の届かない奥のホコリをキャッチ

材質
ヘッド・グリップ:ポリプロピレン、シート:不織布、磁石:ゴム磁石
質量(g)
272
全長(cm)
使用時:約67
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74088745PK747
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74088745PK74712996858sm@rt747PK747 すき間ホコリ取り アズマ工業 12996858すき間ホコリ取りアズマ工業1個
¥999
税込¥1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする