4K液晶レグザ M550K SERIES
あなたの視聴スタイルに合わせて放送番組やネット動画、ゲームをさらに高画質に録画機能も充実の4K 液晶レグザ
<新開発 直下型パネル>
クラスを越えて、さまざまなコンテンツもあざやかに高コントラストで楽しめる、新開発レグザ専用、直下型バックライトを採用。広視野角パネルにより、リビングでも快適な映像で視聴が可能。
<レグザエンジンZRⅠ>
レグザエンジンがさらに進化。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、36色の多色軸処理、快適な操作性を備え、地デジはもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめます。
<レグザ重低音立体音響システム>
実用最大出力合計値40Wのマルチアンプを採用し、新開発バスレフボックススピーカー、重低音バズーカなどのスピーカーを駆動。パワフルで臨場感あふれるサウンドを再現し、音域のつながりを向上させる高遮断クロスオーバーフィルターに加え、立体音響技術「Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)」にも対応しており、映画館のように立体的で迫力のあるサウンドを楽しむことができます。
発売年2021
パネル4K液晶
チューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル×3、BS・110度CSデジタル×3
画素数3840×2160 [4Kパネル]
音声出力実用最大(JEITA):40W(10W+10W+20W)
スピーカーフルレンジ:2個、ウーファー:1個
端子HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:4(オーディオリターンチャンネル、コンテントタイプ連動対応)、HDMI4K入力対応:○[3840×2160:60P/30P/24P 4096×2160:30P/24P]、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):映像:1/音声:1[L・R]、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:3(録画専用1/汎用2)、ヘッドホン端子:1
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac
付属品単四形乾電池×2本、レグザリモコン、転倒防止バンド(転倒防止バンド2本、転倒防止用ネジ(長2本)、転倒防止用ネジ(短2本))、変換ケーブル(ビデオ入力端子用)
内容量1台
注意
※本機は従来のB-CASカードに代わりACAS方式を採用していますのでB-CASカードの挿入口はありません。また、B-CASカードは付属しておりません。※8K放送の受信には対応していません。