レグザタイムシフトマシンハードディスク
見たい番組や見逃した番組がいつでも見られるレグザタイムシフトマシンハードディスク
最大6チャンネルの番組をまるごと録画しているから大丈夫。帰宅したら「過去番組表」から番組を探して見られます。
自分の都合いい時間に番組が見られるので、放送済みのドラマや特番、後から知った話題の番組がいつでも楽しめます。
偶然面白そうな番組を見つけた!でも、もう終わっちゃう…。そんな時はリモコンの「始めにジャンプ」ボタンを押すだけ。オンエア中の番組が、オープニングから楽しめます。
オンエア中の番組もボタン1つで、設定した時間分戻れます。突然の来客で見られなかったシーンや、聞き取れなかったセリフなどを見直すことができます。
付属品ワイヤレスリモコン、リモコン用電池(単四形×2個)、ACアダプター、電源コード(0.9m)、同軸ケーブル(1.5m)、B-CASカード(赤miniB-CAS2枚)、取扱説明書
質量(kg)約1.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)動作時/BSアンテナ電源供給時(USB電源供給時):28/40、通常待機時:約7.0、省エネ待機時(アンテナ出力切り替え設定「切」時):約0.06、瞬速起動待機時:約15.4
電源コード(m)約0.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×59×218(突起部含む)/285×59×208(突起部含まず)
HDD2TB
端子【入出力端子】USB:2系統、HDMI®出力:1系統(ディープカラー出力対応)、無線LAN:○(内蔵:wi-fi規格IEEE802.11 ac/a/b/g/n)、【ネットワーク端子等】LAN(100BASE-TX/10BASE-T):1系統、地上デジタルアンテナ入出力:○、BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入出力:○、miniB-CASカードスロット:地上・BS・110度CSデジタル共用:2
録音方式Dolby Digital(2ch)
記録メディア内蔵ハードディスク、外付けUSBハードディスク(1台最大6TBまで・同時接続は最大4台まで・登録は最大8台まで)
グリーン購入法適合
音声出力AAC、Dolby Audio(TM)、L-PCM
録画方式MPEG2-TS(ストリーム記録)、MPEG4-AVC
チューナー数地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:3個、地上デジタル:1個(タイムシフトマシン用)、地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル(通常録画用):2個
内容量1台
注意
※本機はブルーレイディスクドライブは搭載されていません。本機はUSBハードディスクではありません。
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07