TaTammy バスマット

TaTammy バスマット オカトー

吸水力バツグンで、畳のような風合いの凹凸が足裏に気持ちいいバスマット。
中材に「吸水パルプ」をどっさり包んでいるので、足についた水分をあっという間に吸収します。
抗菌・防臭加工で菌や嫌な臭いをブロック!
糸抜けしにくい頑丈なつくりなので、こまめにお洗濯でき、清潔が保てます。
使用後は吊るして干すこともできます。

材質ポリエステル75%、アクリル25% 質量(g)470 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)450×600×10 内容量1枚
注意
※洗濯機を使用する場合は必ずネットに入れてください。
※ドラム式洗濯機(ななめドラム式を含む)は絶対にご使用にならないでください。
※形状の歪みの原因となります。乾燥機のご使用は、お避けください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74091159 - アイボリー
オープン
1,698
1,868 (税込)
4日以内出荷

返品不可
74091134 - ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
74091143 - ベージュ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする