曜日別特売

1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ

1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ - 東京パーツセンター

2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル
1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。
条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。
ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。
可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。
先端フィルタネジ付き
Cマウント以外のマウントにも対応可能。
高コントラスト。
ディストーションレス。

センサー寸法(mm)21.8(4/3")視野1.1" 10.4×14.2、1.2" 12.8×14.6被写界深度(mm)114.5±3.4TVディストーション+0.007%NA(開口数)0.082~0.014内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
光学倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74091965TPC1-FMS110DC110
オープン
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする