シーリングファン・高所モップH

シーリングファン・高所モップH - アズマ工業
(1件のレビュー)

シーリングファン・高所モップのヘッド。柄なしでも身近な所のお掃除に

材質ヘッド:ポリプロピレン・ポリアセタール、モップ:ポリエステル質量(g)195全長(cm)32拭き幅(cm)28繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74088693LL586
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74088693
2025-03-26
用途: わかりにくい
その他業種

シーリングファンの掃除用に高所マップと書かれていたこちらを購入したらマップのヘッドだけ届いて雑巾もってるのと何も変わらない状態になりました。
勘違して購入するのを分かってやってるのでないのであれば、説明は分かりやすくしてほしいものです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする