天体望遠鏡

天体望遠鏡 MIZAR(ミザールテック)

月や惑星、星座の星々など無限の天体を楽しめる、天体望遠鏡シリーズ。
天体観察のベーシックモデルで、天体観望入門に最適なシンプル・軽量の望遠鏡です。観察対象が探しやすい目安ファインダー付で、天体導入が簡単に行えます。ご使用方法は、目安ファインダーの2つの輪の中に見たい天体を入れて覗くだけで観測が楽しめます。

付属品天頂ミラー、経緯台式(カメラネジ付)マウント、2段式アルミ三脚 対物レンズアクロマート 対物レンズ有効径(mm)45 焦点距離(mm)600 接眼レンズ(倍)H20(35)、H8(75) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74092157 TS-456
15,000
9,798
10,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする