WM防鼠付スリム水切り (鋼板製) 差し込みジョイント式

WM防鼠付スリム水切り (鋼板製) 差し込みジョイント式 - 城東テクノWM防鼠付スリム水切り (鋼板製) 差し込みジョイント式 - 城東テクノWM防鼠付スリム水切り (鋼板製) 差し込みジョイント式 - 城東テクノ

機能はそのままで見付の薄さを追求。
住宅の外観を妨げません。
薄くなっても換気性能は従来の製品と同様。
換気部材としての性能をしっかり担保します。
もちろん「Jotoしろあり保証制度」にも対応しています。
水切り本体の端部に切り欠き加工が施され、さらに手軽に本体同士の接続が可能となりました。
また、ジョイントカバーが不要となったため、さらに意匠性が向上します。
意匠性をさらに高める専用のコの字型面取出隅が加わりました。
また、豊富な役物シリーズで施工の手間も省略可能です。
見付幅18mmと薄さを追求したことで、住宅の外観をシャープに演出。

材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)3030板厚(mm)0.35内容量1ケース(10本)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
墨出位置(mm)
出幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74093706WMF-SJ40-WTホワイト5040
34,900
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74093715WMF-SJ40-SVシルバー5040
34,900
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74093724WMF-SJ40-AGアンバーグレー5040
34,900
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74093733WMF-SJ40-CBシックブラウン5040
34,900
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74093749WMF-SJ40-BKブラック5040
34,900
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74093758WMF-SJ45-WTホワイト51.545
36,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74093767WMF-SJ45-SVシルバー51.545
36,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74093776WMF-SJ45-AGアンバーグレー51.545
36,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74093785WMF-SJ45-CBシックブラウン51.545
36,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74093794WMF-SJ45-BKブラック51.545
36,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74093803WMF-SJ50-WTホワイト5350
37,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74093819WMF-SJ50-SVシルバー5350
37,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74093828WMF-SJ50-AGアンバーグレー5350
37,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74093837WMF-SJ50-CBシックブラウン5350
37,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74093846WMF-SJ50-BKブラック5350
37,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74093855WMF-SJ60-WTホワイト5660
40,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74093864WMF-SJ60-SVシルバー5660
40,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74093873WMF-SJ60-AGアンバーグレー5660
40,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74093889WMF-SJ60-CBシックブラウン5660
40,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74093898WMF-SJ60-BKブラック5660
40,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする