補修用水切りカバー(ノーマルタイプ)

補修用水切りカバー(ノーマルタイプ) - 城東テクノ
(1件のレビュー)

水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。

材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35内容量1ケース(1本)
注意
※ステンレスビスかステンレス釘にて取り付けてください。
※本製品は補修用水切りカバー以外の用途で使用しないでください。
全25種類を絞り込む
適合品番
25種類すべて表示中
注文コード
品番
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74094056WCF-35-WTホワイトWSF-35/WMF-N35/WKF-N3515
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094065WCF-35-SVシルバーWSF-35/WMF-N35/WKF-N3515
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
74094074WCF-35-AGアンバーグレーWSF-35/WMF-N35/WKF-N3515
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094083WCF-35-CBシックブラウンWSF-35/WMF-N35/WKF-N3515
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094099WCF-35-BKブラックWSF-35/WMF-N35/WKF-N3515
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094108WCF-40-WTホワイトWSF-40/WMF-N40/WKF-N4015
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094117WCF-40-SVシルバーWSF-40/WMF-N40/WKF-N4015
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094126WCF-40-AGアンバーグレーWSF-40/WMF-N40/WKF-N4015
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094135WCF-40-CBシックブラウンWSF-40/WMF-N40/WKF-N4015
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094144WCF-40-BKブラックWSF-40/WMF-N40/WKF-N4015
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094153WCF-45-WTホワイトWSF-45/WMF-N45
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094169WCF-45-SVシルバーWSF-45/WMF-N45
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
74094178WCF-45-AGアンバーグレーWSF-45/WMF-N45
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094187WCF-45-CBシックブラウンWSF-45/WMF-N45
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094196WCF-45-BKブラックWSF-45/WMF-N45
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094205WCF-50-WTホワイトWSF-50/WMF-N50
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094214WCF-50-SVシルバーWSF-50/WMF-N50
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094223WCF-50-AGアンバーグレーWSF-50/WMF-N50
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094239WCF-50-CBシックブラウンWSF-50/WMF-N50
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094248WCF-50-BKブラックWSF-50/WMF-N50
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
74094257WCF-55-WTホワイトWSF-55/WMF-N55
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094266WCF-55-SVシルバーWSF-55/WMF-N55
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094275WCF-55-AGアンバーグレーWSF-55/WMF-N55
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094284WCF-55-CBシックブラウンWSF-55/WMF-N55
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094293WCF-55-BKブラックWSF-55/WMF-N55
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74094196
2022-11-11
用途: 自宅のDIY

何も問題は無いです 満足です
ホームセンターには売って無かったので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする