曜日別特売

防鼠付水切り(アルミ製)

防鼠付水切り(アルミ製) - 城東テクノ

軽くて丈夫なアルミ製に防鼠機能をプラス。

材質アルミニウム長さ(mm)3750厚さ(mm)1有効換気面積(cm2/m)79内容量1ケース(10本)
全12種類を絞り込む
出幅(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
墨出位置(mm)
出幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74094704WMA-210-SWシルキーホワイト7236
99,500
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094713WMA-210-SCステンカラー7236
99,500
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094729WMA-210-FBファッションブラウン7236
99,500
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094738WMA-210-BKブラック7236
99,500
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094747WMA-245-SWシルキーホワイト7246
105,600
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094756WMA-245-SCステンカラー7246
105,600
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094765WMA-245-FBファッションブラウン7246
105,600
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094774WMA-245-BKブラック7246
105,600
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094783WMA-55-SWシルキーホワイト59.556
125,400
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094799WMA-55-SCステンカラー59.556
125,400
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094808WMA-55-FBファッションブラウン59.556
125,400
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094817WMA-55-BKブラック59.556
125,400
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする