曜日別特売

防鼠付通気水切り(アルミ製)

防鼠付通気水切り(アルミ製) - 城東テクノ

錆びにくく、軽くて丈夫なアルミ製に防鼠機能をプラス。

材質アルミニウム長さ(mm)3750厚さ(mm)1有効換気面積(cm2/m)79内容量1ケース(10本)
全12種類を絞り込む
墨出位置(mm)
出幅(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
墨出位置(mm)
出幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74094826WKA-220-SWシルキーホワイト3228
94,900
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094835WKA-220-SCステンカラー3228
94,900
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094844WKA-220-FBファッションブラウン3228
94,900
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094853WKA-220-BKブラック3228
94,900
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094869WKA-2813-SWシルキーホワイト3228
91,800
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094878WKA-2813-SCステンカラー3228
91,800
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094887WKA-2813-FBファッションブラウン3228
91,800
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094896WKA-2813-BKブラック3228
91,800
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094905WKA-3518-SWシルキーホワイト73.536
110,200
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094914WKA-3518-SCステンカラー73.536
110,200
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094923WKA-3518-FBファッションブラウン73.536
110,200
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094939WKA-3518-BKブラック73.536
110,200
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする