城東テクノ
開閉式防鼠付水切り(アルミ製)
冬季の冷気遮断用のシャッター付き。
軽くて丈夫なアルミタイプ。
付属品
ヒンジ金具×5
材質
アルミニウム
長さ(mm)
3750
厚さ(mm)
1
墨出位置(mm)
72
出幅(mm)
46
有効換気面積(cm
2
/m)
75
内容量
1ケース(10本)
注意
※墨出位置:土台下端から製品上端までの距離。位置決めの目安となる寸法です。
※本体底面の開口部シャッターで、季節に応じて通気調整ができます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74094957
WMA-245S-SW
シルキーホワイト
¥
146,700
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094966
WMA-245S-SC
ステンカラー
¥
146,700
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094975
WMA-245S-FB
ファッションブラウン
¥
146,700
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74094984
WMA-245S-BK
ブラック
¥
146,700
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください