イヤーマフ
VS110H は、 従来 の”クラリティ C1H に比べ 、 中~高音域での遮音性能が向上しております。
また、イヤマフをヘルメットに取り付けた後、高さの調整が楽に 行えるよう 、調整幅が 25% 多くなりました。
材質ポリプロピレン(カップ)/ポリ塩化ビニル・PU エラストマー(イヤークッション)
色ブラック
タイプヘルメット取付
使用温度範囲(℃)0~55
規格米国ANSI 3.19-1974
寸法(幅W×高さH)(mm)(カップ内寸)38×68
本体質量(g)約168
NRR値21
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/17.0/2.7、250/18.4/2.6、500/26.9/3.3、1000/27.9/2.9、2000/34.2/3.5、3150/35.7/3.1、4000/36.5/3.5、6300/37.0/2.3、8000/37.4/1.8
高さ調整範囲(mm)約35
遮音性能NRR21dB
内容量1個