日立
除湿機(小型床置き)
据付性に配慮した小型床置タイプ。
多機能リモコン(オプション部品)により
制御機能を充実化。
仕様
再熱専用
色
メタリックブラック
型
インバータ型
電圧(V)
単相100
所要圧縮機(kw)
0.9
除湿能力(L/h)
定格:3.2、最大:3.8
冷却能力
無し
馬力
1.2
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74102255
RK-NP12PV2-B
¥
632,000
¥
387,390
¥
426,129
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません