日立
除湿機(床置き)
インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。
また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。
仕様
再熱専用
型
インバータ型
電圧(V)
三相200
所要圧縮機(kw)
5.8
除湿能力(L/日)
定格:20.1、最大:26.3
冷却能力
無し
馬力
8
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74102289
RK-NP8LV1
¥
2,535,000
¥
1,564,690
¥
1,721,159
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません