LEDパランドル(ダブル・単独タイプ)

LEDパランドル(ダブル・単独タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) LEDパランドル(ダブル・単独タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) LEDパランドル(ダブル・単独タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) LEDパランドル(ダブル・単独タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

軽量で頑丈なLEDパイプ型作業灯(透明タイプ)。
自然な明るさの5000Kの白色LEDが2列に配置されてます。
付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。

用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、 イベントの仮設照明など 付属品固定金具×2 材質ポリカーボネート・ステンレス 透明(パイプ) 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 本体寸法(mm)80×1220×80 定格消費電力(W)40 全光束(Lm)約4800 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)>80 保護等級IP63(防雨型) 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.4 使用温湿度範囲-10~40℃(常湿)/85%以下 力率0.95以上 使用場所屋外用 光色昼白色 照射角度(°)120 電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74102343 PDL-W40 1.8 単独 約3
36,300
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷
74102359 PDL-W40J 1.98 連結 約3、約0.3(延長)
38,500
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする