BUV-301R UV-C 除菌ミニライト

BUV-301R UV-C 除菌ミニライト Beruf BUV-301R UV-C 除菌ミニライト Beruf BUV-301R UV-C 除菌ミニライト Beruf

エレベーター等のスイッチ、ドアノブ、スマホといった、指先が触れる場所に約3~5秒のUV-C照射で、安心の99%除菌!ミニライト付きなので、夜間作業者、アウトドアの方にもオススメ!

用途指先が触れる箇所の除菌に。ペンライトとしても使用可。 波長(nm)275 連続使用可能時間1h 充電時間(時間)2 明るさ(Lm)60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74102499 2425
5,300
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする