高輝度2WAY LEDヘッドランプ
光源にハイパワーLED3つとスタンダード砲弾型LED1個を搭載した高輝度のヘッドランプ。
ブースト機能使用時なら世界最高クラスの明るさ4000lxであたりを照らします。
便利な収納ポーチ、バッグやゲームベストにも取り付けられるショートベルト、ヘルメットに装着できるヘルメット留めのあると便利な3点附属付き。
付属品収納ポーチ、ショートベルト、ヘルメット留め
寸法(mm)ヘッド部70×55×80/デンチケース部約150×55×90
質量(g)860
タイプ集散光型
連続使用時間(時間)約15
使用電池単1×4(電池別売り)
明るさ(Lx)2500
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)200
防水性防滴型
電球の種類LED
調光の可否あり(2段階)
内容量1台