ショッピングバスケット 17リットル

ショッピングバスケット 17リットル - 河淳ショッピングバスケット 17リットル - 河淳ショッピングバスケット 17リットル - 河淳ショッピングバスケット 17リットル - 河淳ショッピングバスケット 17リットル - 河淳ショッピングバスケット 17リットル - 河淳ショッピングバスケット 17リットル - 河淳ショッピングバスケット 17リットル - 河淳
材質(本体)PP容量(L)17寸法H(mm)229寸法D(mm)315寸法W(mm)411内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
スタッキング高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74105423GB314ブラック60027
1,120
999
1,099(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74105439GB315レッド60027
1,120
999
1,099(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74105448GB316ブルー60027
1,120
999
1,099(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74105457GB317グレー59025
1,120
999
1,099(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする