河淳
ショッピングバスケット 29リットル
材質(本体)
PP
質量(g)
590
容量(L)
29
寸法H(mm)
257
寸法D(mm)
342
寸法W(mm)
477
スタッキング高さ(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74105466
GB180
ライトグレー
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74105475
GB181
ピンク
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74105484
GB182
グリーン
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74105493
GB183
ブルー
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74105509
GB184
ダークグレー
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。